コロミル331 サイドカッター用チップ(350) N331.1A115008EM30シリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋳物●材質:1130●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8350
アズワン品番65-8211-11
内容量1セット(10個)
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。