コロカットQFチップ(320)1セット(10個入) QFTG030002GFシリーズ
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。
端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFT-G●CW:3.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-2482
アズワン品番65-8216-98
内容量1セット(10個)