サンドビック
コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F0824ELシリーズ
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様
●チップサイズ:8●iC:8●s:2.4●最大切り込み:4●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6914
アズワン品番
65-8221-94
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928967
R216F0824EL
¥73,500
¥
73,480
¥80,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください