コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F1640ELシリーズ
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
仕様●チップサイズ:16●iC:16●s:4●最大切り込み:8●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7112
アズワン品番65-8221-99
内容量1セット(10個)
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。