コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MKHシリーズ
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.7●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:1.47●bs:1.47●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8071
アズワン品番65-8222-48
内容量1セット(10個)
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。