コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MPMシリーズ

コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MPMシリーズ サンドビック

高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。

仕様●適合被削材:鋼●コーティング:PVD●調整式フルサイド●アーバー取り付けミリバージョン●RE:1.00●IC:18.0●LE:13.9●S:3.97●BS:10.8●BSR:500.0●原産国:スウェーデン●コード番号:167-0431 アズワン品番65-8222-72 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68929055 R24512T3MPM
20,310
20,280
22,308 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする