サンドビック
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) R331.1A115063HWLシリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●チップサイズ:11●s:4.95●re:6.35●l:11.5●iW:11.5●bs:1.6●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9588
アズワン品番
65-8225-22
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929360
R331.1A115063HWL
¥27,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください