コロターンTR(310)1セット(10個入) TRDC1312Mシリーズ

コロターンTR(310)1セット(10個入) TRDC1312Mシリーズ サンドビック

倣い加工用

仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:1.2●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:358-5212 アズワン品番65-8262-92 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68932984 TRDC1312M
19,100
19,080
20,988 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする