日本理化学器械(NRK)
分留管調節コック付 TS上部19 TS下部24 TS側管24 TS枝管24 066-2424シリーズ
仕様
●TS上部:19●TS下部:24●TS側管:24●TS枝管:24●コード番号:066-2424
アズワン品番
65-8674-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68952225
066-2424
¥26,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください