日本理化学器械(NRK)
分留管 TS上部15 075シリーズ
仕様
●TS上部:15●TS下部:29●TS枝管:19●コード番号:075-2919
アズワン品番
65-8674-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68952259
075-2919
¥29,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください