グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ)

グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ) - 日本理化学器械(NRK)
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.4 16~10μm●コード番号:703-334アズワン品番65-8681-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895325733G-4
11,000
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする