日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の 加熱・冷却・クーラーボックス 日本理化学器械(NRK)の 加熱/冷却機器 氷冷式零接点冷却器 ケース・ジュワー瓶のみ 698シリーズ 氷冷式零接点冷却器 ケース・ジュワー瓶のみ 698シリーズ 注文コード 68953939 仕様●摘要:ジュワー瓶のみ●コード番号:698-1G アズワン品番65-8688-09 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 698-1G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68953939 698-1G ¥40,000 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 科学研究・開発用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ ヤマト科学 税込¥120,780~ ¥109,800~ 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所 税込¥10,448~ ¥9,498~ 3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所 税込¥571,780 ¥519,800 バスケットへ 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所 税込¥736,780~ ¥669,800~ 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所 税込¥186,780~ ¥169,800~ 1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所 税込¥351,780~ ¥319,800~ 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所 税込¥103,399 ¥93,999 バスケットへ ADC-20/ADC-24用ターミナルボード PICO TECHNOLOGY 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 卓上ラボバーナー スタイル・インデックス(プリンス) 税込¥15,378~ ¥13,980~ (2) シース熱電対 azbil(旧:山武) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体 azbil(旧:山武) 税込¥41,778~ ¥37,980~ サニタリー仕様測温抵抗体 azbil(旧:山武) 税込¥131,780~ ¥119,800~ シース熱電対 azbil(旧:山武) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 保護管形測温抵抗体 azbil(旧:山武) 税込¥43,978~ ¥39,980~ シース測温抵抗体 azbil(旧:山武) 税込¥30,778~ ¥27,980~ ロングシースK熱電対 Kシリーズ アズワン 税込¥11,550~ ¥10,500~ 極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械) 税込¥7,148~ ¥6,498~ バイオクール45用2~8℃温度管理セット トレンドサイン 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品加熱・冷却・クーラーボックス加熱/冷却機器熱交換器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用ホットプレート マントルヒーター ラバー/リボンヒーター 実験研究用投込みヒーター 電気炉 ドライ/クール/ウォーターバス 熱交換器 オイルバス 冷却機器 恒温水槽/恒温装置 シェイキングバス 低温恒温水槽 乾燥器 恒温器 シェアする マイページ 最近見た商品