伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ
伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。
伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!
使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。
軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。
高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。
色は、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光イエローからお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光オレンジ●原産国:中国
アズワン品番65-8929-36
内容量1個