細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ

細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ - フジクラ・ダイヤケーブル

細径シールドケーブル2芯。
電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。

仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02内容量1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68967099KPPV-SW 7/0.18x2C-30
8,020
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする