チタン スタッキングプレート

チタン スタッキングプレート アズワン

丈夫で軽量なチタン製のプレートです。3枚をスタッキング収納でき場所も取らず持ち運びに便利。

仕様●材質:チタン●サイズ:Φ185×15mm●重量:127g アズワン品番65-9145-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68967406 -
2,500
2,490
2,739 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする