アクティブハンガー

アクティブハンガー アズワン

アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!
本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。
掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。
4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。

仕様●材質:アルミニウム(カラーアルマイト)、紐/ナイロン、フック/ステンレス●サイズ:全長360mm アズワン品番65-9145-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68967415 -
1,100
1,090
1,199 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする