手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート) EA354EKシリーズ

手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート) EA354EKシリーズ アズワン

組立作業、配線作業、その他手先の細かな作業に適しています

仕様●サイズ:L●全長(mm):248●掌周り(mm):194●中指長さ(mm):79●厚み:1.0mm●材質:ナイロン/発泡ニトリルゴム●仕様:ライナー/ナイロン、コーティング /発泡ニトリルゴム●入数:1双●耐滑性手袋の特徴:1.優れたグリップ力を発揮 2.ソフトな感触と伸縮性で手にフィット 3.通気性、透湿性に優れている●油にも滑りにくい●むれにくい●関節部を緩く編んだ特殊製法●つかれにくい アズワン品番65-9251-67 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68972437 EA354EK-22
640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする