綿ベルト(生成り) 25m EA628PTシリーズ

綿ベルト(生成り) 25m EA628PTシリーズ アズワン

仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚み(mm):2●材質:綿●生成り アズワン品番65-9269-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68974205 EA628PT-455
6,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68974205 EA628PT-455 48547785 EA628PT-455 EA628PT-455 綿ベルト エスコ 48547785 綿ベルト エスコ 1個 6,150 税込6,765 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする