エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの 鉄工用 シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ 注文コード 68976445 鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに 仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9299-16 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA827FM-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68976445 EA827FM-1 オープン ¥2,670 ¥2,670 ¥2,937 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鉄工用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナイスマイティステップドリル TRUSCO 税込¥13,948~ ¥12,680~ (1) ステップレスドリル モトユキ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ステップドリル モトユキ 税込¥4,728~ ¥4,298~ 六角軸ドリル用ケース トライアルコーポレーション 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D グーリング 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥5,388~ ¥4,898~ 超硬フラットドリル GSFDR2D-160 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥3,850~ ¥3,500~ 超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬フラットドリル GSFDR2D-018 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-013 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-078 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-028 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-155 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-019 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-020 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-024 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-010 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-029 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 超硬フラットドリル GSFDR2D-023 ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル鉄工用ステップドリル(竹の子ドリル) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります 超硬鉄工用ドリル ハイス鉄工用ドリル ステップドリル(竹の子ドリル) 六角軸ドリル ドリルセット ノスドリル(段付ドリル) テーパーシャンクドリル ガンドリル 鉄工用ドリル関連商品 その他ドリル シェアする マイページ 最近見た商品