曜日別特売

草刈機 EA898RCシリーズ

草刈機 EA898RCシリーズ - アズワン

軽量/部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。

仕様
●燃料:混合50/1=レギュラーガソリン/2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)●燃料タンク容量:0.6L●排気量:25.6mL●点火方式:電子点火●点火プラグ:NGK BPMR8Y●刈刃サイズ:チップソー40枚刃(255mm)●サイズ:1770(L)×610(W)×305(H)mm●重量:4.9kg●付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ●3次規制適合●両手ハンドルタイプ/両手でしっかりと、平面の多い所での作業に●便利/スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ●低燃費/クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ●安全/レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構●Kスタート/始動が簡単、リコイルの引き力が軽い●材質:樹脂ボディ●キャブレタ:ダイヤフラム(バタフライ)式
アズワン品番
65-9306-88
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977127EA898RC-23C
¥43,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする