ヒーターベ[フリー] EA915GHシリーズ

ヒーターベ[フリー] EA915GHシリーズ アズワン

発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください
※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください

仕様●サイズ:フリー(メンズM~3L相当)●重量:315g●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●連続使用時間:強/4.5時間、中/6時間、弱/10時間●バッテリーで体を暖めるインナーベスト●冷えやすい背中・腰・腹に発熱体を配置●M~3Lサイズまで対応したフリーサイズ●ベルトでフィット感を調整できるVF(Variable Fit)構造●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ) アズワン品番65-9309-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68977468 EA915GH-61
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする