PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ - エスコPF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ - エスコ

PF管を露出配管する場合の固定に使用します
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。

仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュアズワン品番65-9317-10内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978177EA947BS-144
オープン
480
528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする