ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング EA968DGシリーズ

ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング EA968DGシリーズ アズワン

許容トルク(N・m):50Hz/2.38、60Hz/1.90(許容トルクは60Wの値です。)。

仕様●60・90W用●フランジ付ボールベアリングタイプ●減速比:1/6●定格回転速度:50Hz/250rpm 60Hz/300rpm アズワン品番65-9332-73 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68979507 EA968DG-6
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68979507 EA968DG-6 48574446 EA968DG-6 EA968DG-6 ギヤヘッド エスコ 48574446 ギヤヘッド エスコ 1台 12,500 税込13,750 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする