300角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-15
内容量1枚
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。