軒天換気口(ステンレス) EA997MGシリーズ
屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):100(H)×440(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:68.0cm2
アズワン品番65-9342-37
内容量1枚
フック(吊り金具) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68980110 | EA997MG-27 | 48162539 | EA997MG-27 |
![]() |
軒天換気口[ステンレス製] | エスコ | 1枚 | ¥2,370 税込¥2,607 | 注文コードが変更になりました |