発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズ

発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズ アズワン

ツールボックスなどに

仕様●サイズ(mm):610×1220●厚み(mm):57●色:黒/黄●材質:ポリエチレン アズワン品番65-9343-26 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68980207 EA997XP-18
9,510
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68980207 EA997XP-18 63996749 EA997XP-17 EA997XP-17 発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズ エスコ 63996749 発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズ エスコ 1枚 7,810 税込8,591 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする