曜日別特売

抗ウィルス昇降式テーブル VWLTシリーズ

抗ウィルス昇降式テーブル VWLTシリーズ - 弘益抗ウィルス昇降式テーブル VWLTシリーズ - 弘益抗ウィルス昇降式テーブル VWLTシリーズ - 弘益抗ウィルス昇降式テーブル VWLTシリーズ - 弘益

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。
天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。
アジャスターは10mmまで調整が可能です。

仕様●サイズ:W900×D600×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番65-9409-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987907VWLT-9060(NA)
159,500
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする