エクステンションソケット 3AEXシリーズ
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
仕様●二面幅寸法S(mm):8●D1(mm):13.0●L1(mm):6●L(mm):100●d(mm):8.0●質量(g):75●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用
アズワン品番65-9598-23
内容量1個