エアーインパクトレンチ GTシリーズ
エアーモーターでぐいぐい締まる。
仕様●能力 普通ボルト径(mm):16●実用トルク範囲(N・m):49~304.0●最大トルク(N・m):366.7●無負荷回転速度(rpm):8500●空気消費量(m3/min):0.4●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース 内径(mm):6.35●全長(mm):199●重量(kg):1.95●使用空気圧(Mpa):0.6●タイプ:リティナーリング式●ソケット差込角(mm):12.7●アジャストダイヤル:4●仕様:後方排気●RoHS:対応(2023年3月現在)●全長・重量…付属品は含みません●※能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
アズワン品番65-9603-46
内容量1個
注意
※能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。