トルクドライバ用差替軸 BPHシリーズ

トルクドライバ用差替軸 BPHシリーズ ベッセル

プラスネジ用の差し替え軸。
各種端子台の締め付け管理に最適。

仕様●先端形状:プラス●刃先サイズ:No.2●l(mm):35●ΦD(mm):6●仕様:Cr-V Mo steel アズワン品番65-9604-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68988860 BPH02
490
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする