曜日別特売

アルミマグネットバースリム シルバー AMSLシリーズ

アルミマグネットバースリム シルバー AMSLシリーズ - TRUSCO

アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。

仕様●色:シルバー●幅(mm):14●長さ(mm):220●厚さ(mm):5●保持枚数(枚):約5~8●材質/仕上:等方性マグネット、アルミニウム●原産国:日本●コード番号:387-0275アズワン品番65-9701-16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68990768AMSL-220-SV
430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする