ポリエステルスムス手袋 マチなし 10枚入 PSMSシリーズ

ポリエステルスムス手袋 マチなし 10枚入 PSMSシリーズ TRUSCO

ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。
洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。
検査、組立てに。

仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):23.5●手のひら周り(cm):20●中指長さ(cm):8.5●厚さ(mm):0.5●マチ:なし●タイプ:左手●片手10枚入り●材質/仕上:ポリエステル●原産国:ベトナム●コード番号:369-1138 アズワン品番65-9712-78 内容量1組(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68990804 PSMSL-L10
343
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする