リールクリップ付ストラップ TRC-Lシリーズ
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。
リールクリップは約65cmまで伸びます。
仕様●色:黒●タイプ:ストラップ●幅(mm):10●長さ(mm):900●縦(mm):450●横(mm):10●ストラップ寸法:長さ900mm×幅10mm●材質/仕上:ループ/ポリエステル●リールクリップ/ABS●原産国:中国●コード番号:369-2228
アズワン品番65-9766-24
内容量1本
事務用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68992046 | TRC-L-BK | 84729857 | TRC-L-BK |
![]() |
リールクリップ付ストラップ | TRUSCO | 1本 | ¥409 税込¥450 | 注文コードが変更になりました |