HAE型立作業台 W1500XD600 ツールハンガーフルセット付 HAE-1560THFSシリーズ

HAE型立作業台 W1500XD600 ツールハンガーフルセット付 HAE-1560THFSシリーズ TRUSCO

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

仕様●天板材質:ポリ化粧●高さ(mm):2108●脚部カラー:ホワイト(W)●均等荷重(kg):300●全光束(lm):2550●アジャスターねじサイズ:M16×2.0●オプションフルセット:TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)●電源(V):AC100V●電源コード長さ(m):4m(中間にON/OFFスイッチ付)●消費電力:21W、LED光源色:5000K、LED演色性:Ra80●材質/仕上:本体/スチール●注意:車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:257-2284 アズワン品番65-9807-36 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68992204 HAE-1560THFS W
132,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68992204 HAE-1560THFS W 57623240 HAE-1560THFS W HAE-1560THFS W 軽量立ち作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧 TRUSCO 57623240 軽量立ち作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧 TRUSCO 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする