HW型作業台 バイス付 HWシリーズ
バイスでワークを固定して作業ができます。
主要部溶接構造で耐久性に優れています。
脚部はグリーン色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様●天板材質:ダップ化粧●間口(mm):900●奥行(mm):750●高さ(mm):740●アジャスターねじサイズ:M16×2.0●下棚:HLT型(1枚)●均等荷重(kg):1200●色:グリーン●アジャスター調整範囲(mm):20●バイス口幅(mm):154●回転台付アンビルバイス:VRS-150N●注意:スチール天板にバイスは取り付けできません。●注意:車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:369-0975
アズワン品番65-9808-49
内容量1台
汎用タイプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68992238 | HW-0975VRS | 57624834 | HW-0975VRS |
![]() |
中量作業台(回転台付アンビルバイス付) | TRUSCO | 1台 | ¥91,980 税込¥101,178 | 注文コードが変更になりました |