ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ

ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ - アズワン

UEWポリウレタン銅線2種
高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。
被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。
耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。

仕様●線径:0.18mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-90内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69059210UEW0.18L20
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする