PFAボトル GL45

PFAボトル GL45 サンプラテック

口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性です。

仕様●目盛間隔(mL):100●高さ(mm):210●口径(mm):38●容量(mL):1000●色:乳白色●フタ色:白●GL45対応●耐熱・耐寒性:(-196℃~260℃)●外径(mm):97●タイプ:口形状GL45●中栓なし●材質/仕上:本体・キャップ/フッ素樹脂PFA●原産国:日本●コード番号:207-1054 アズワン品番67-2210-63 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69061617 30704
18,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69061617 30704 68303596 30704 30704 サンプラ PFAボトルGL45 サンプラテック 68303596 サンプラ PFAボトルGL45 サンプラテック 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする