耐油ニトリル3双組 1270-3Pシリーズ
油に強くやわらかい手袋です。
抗菌防臭加工を施しています。
機械工作、機械洗浄、漁業水産加工、各種油作業用。
仕様●色:ブルー●サイズ:M●全長(cm):27.0●手のひら周り(cm):22.6●中指長さ(cm):7.4●厚さ(mm):0.2●材質/仕上:表/ニトリルゴム●原産国:日本●コード番号:256-5542
アズワン品番67-2300-31
内容量1組(3双)
油に強くやわらかい手袋です。
抗菌防臭加工を施しています。
機械工作、機械洗浄、漁業水産加工、各種油作業用。