グラスマット GS GRASS-GSシリーズ

グラスマット GS GRASS-GSシリーズ 広島化成

芝生の保護を目的とした穴あきゴムマットです。
芝生保護・ゴルフ場・遊具周り・工事現場・農業・歩行者通路用に。

仕様●色:グリーン●幅(mm):1000●長さ(m):2●厚さ(mm):15●長さ(mm):2000●側面形状:長方形●泥抜き穴:有●裏地:無し●硬度 60±5 JIS K6253●材質/仕上:本体/合成ゴム(SBR)●原産国:日本●コード番号:429-9636 アズワン品番67-2342-61 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69064995 GRASS-GS-GR
33,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする