[充電式] 作業灯/LED

[充電式] 作業灯/LED エスコ

投光器として置いて使えます。
縦置き横置きで使えます。
100V直結使用でも充電式ポータブルとしても両方使えます。
100V電源直結点灯時には充電池が減りません。

仕様●明るさ(lm):2500(強)・1250(弱)●連続点灯:強/2500lm/3時間 弱/1250lm/6時間●電源:AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電池●サイズ:135×45×185(H)mm●重量:1015g●光源:COB LED●充電時間:約3.5~4時間(専用アダプタ+充電ケーブル使用時)●防水性能:IP54●2段階切り替え(HIGH/LOW)●ハンドル可動式●強力マグネットマウント付 アズワン品番65-9286-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69070726 EA814KB-6
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする