±300mA 高速バッファ

±300mA 高速バッファ NATIONAL SEMICONDUCTOR

仕様●パッケージ:SOIC-8(サーマルパッド対応)●動作電圧:5V~32V●回路数:1回路●SR:1800V/μs●GBW:110MHz●IN NOISEN:動作温度:-40℃~+125℃●内容:±300mAハイスピードバッファ、出力電流制限機能付 アズワン品番67-0463-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69071654 LMH6321MR
1,080
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする