LINKMAN
006Pスナップ・オン基板用セット
006P電池のスナップ・オン基板用セット
角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。
プラスとマイナスで部品が分かれています。
仕様
●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)
アズワン品番
67-0363-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69071837
SNAPON
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください