10本組 リフォームのみ

10本組 リフォームのみ エスコ

平刀10本組のリフォームのみです。
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。

仕様●全長:225mm●刃幅(形状):(三角)3・6・9・12・15・18・24・30・36・42●材質:刃/鋼●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●ケースサイズ:250×335×30mm●木柄 アズワン品番65-9266-79 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69074996 EA589XH-200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする