LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 建築金物 LAMP(スガツネ工業)の 建具金物 LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物 140059019 PR4PK-1プッシュラッチ【受け】別売品 140059019 PR4PK-1プッシュラッチ【受け】別売品 注文コード 69075407 注文コード 69075407 本体はワンタッチで取り付けできます。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 木用 仕様●プッシュ式●この製品は別売の専用受座です。本体は別途ご購入下さい。●原産国:日本●コード番号:225-6726 アズワン品番67-2308-96 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PR4PK-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69075407 PR4PK-1 ¥140 ¥139 ¥139 ¥153 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK ツールチェンジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥157,299~ ¥142,999~ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 569S ローラーキャッチ BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 569 ローラーキャッチ BEST[金物] 税込¥186 ¥169 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388 ¥4,898 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 566 明り取り(調整付) BEST[金物] 税込¥1,648~ ¥1,498~ 600NC グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 600NP グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 600NC グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 606-1 ラバトリーストライク(内開き) BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物ドアキャッチマグネットキャッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります マグネットキャッチ ローラーキャッチ 錠ケース・ラッチボルト 三角戸バネ(ゴンベ) シェアする マイページ 最近見た商品