210mm 水平器 デジタル/マグネット付
任意の角度を基準(0)として設定できます。
V字溝付でパイプ上での測 定に強力マグネット付まで鉄骨や鋼管等の工事に便利です。
本体を逆さまにすると自動的に数字も反転します。
Holdボタンで数値を固定出来ます。
仕様●全長(mm):210●重量(g):237●傾斜測定精度:(0・45・90°)±0.1°●レベル精度:±0.5mm/m●材質:アルミ●電源:単4乾電池×2本(付属)●付属品:ソフトケース、勾配換算シール●表示モード:角度(°)、勾配(%)、ピッチ(IN/FT)●0°・45°・90°を音でお知らせ
アズワン品番65-9273-52
内容量1個