27.5mm Arcade Game Push Button - Pink

27.5mm Arcade Game Push Button - Pink Seeed Studio

This is a ubiquitous push button you can find on arcade games. It has vivid color and smooth touch feeling、a great component for game applications.
Features
Moderate size
Vivid color
Easy to press
Light weight
Specifications
Shell diameter:27.5mm
Mounting hole diameter:24.5mm
Button diameter:20mm
Height:33mm

アズワン品番67-0462-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69075714 311050004
300
289
318 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする