2W Solar Panel 80X180

2W Solar Panel 80X180 Seeed Studio

小型ソーラーパネル80×180mmは、高い太陽エネルギー変換効率(17%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています

仕様●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:360mA●開回路電圧:8.2V●重さ:69g アズワン品番67-0477-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69075888 313070003
1,830
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする