エスコ エスコの 科学研究・開発用品 エスコの バイオ・食品(菌)関連用品 エスコの 培養用品 360x200x110mm パーツケース 中皿付 360x200x110mm パーツケース 中皿付 注文コード 69076290 注文コード 69076290 注文コード 69076290 仕様●材質:ケース/スチール、トレー/プラスチック●トレー:オレンジ(10個)●替トレーはEA508E-2●中皿(グリーン)付●サイズ(mm):360×200×110(H)●中皿枚数:1枚 アズワン品番65-9261-54 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69076290 EA508B オープン ¥7,250 ¥7,250 ¥7,975 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 培養用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 計測チップ(Scepter 3.0用) メルク 税込¥21,868 ¥19,880 細胞培養バッグ サンプラテック 税込¥43,978~ ¥39,980~ NMRサンプルチューブ ケニス 税込¥7,918~ ¥7,198~ ラボバンカー トスク 税込¥13,178~ ¥11,980~ 低酸素培養キット スギヤマゲン 税込¥70,378~ ¥63,980~ マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 凍結保存容器用トゥイザー アステック 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ マイクロチューブオープナー サンプラテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ シャーレ(ペトリ皿) ケニス 税込¥571~ ¥519~ (2) フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ マルチプルウェルプレート FALCON 税込¥31,878 ¥28,980 PTFE平皿 ケニス 税込¥3,628~ ¥3,298~ 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 凍結処理容器 日本フリーザー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス 税込¥12,958 ¥11,780 バスケットへ PCRチューブオープナー サンプラテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スフェロイド形成容器 サンプラテック 税込¥37,378~ ¥33,980~ マイクロチューブオープナー サンプラテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品培養用品マイクロプレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「培養用品」にはこんなカテゴリがあります シャーレ/ディッシュ 培養機器/インキュベーター コロニーカウンター 血球計算盤 クライオバイアル 組織培養用品 遺伝子研究用品 マイクロテストチューブ/サンプルカップ マイクロプレート ウォーターサンプラー/希釈水 培養関連用チューブラック 移送用用品 セルカルチャー 嫌気培養 ブロッティング 培養フラスコ シェアする マイページ 最近見た商品