-50/ +100℃ Φ15-25mm パイプ用センサー
仕様●測定範囲:-50~100℃(K熱電対)●精度:-40~1200℃●付属品:パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ(Φ15~25 mm)、一体型ケーブル付き●1.2固定ケーブル付●パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ●EA701AJ、AK、EA742DS、DT用
アズワン品番65-9271-75
内容量1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69077884 | EA701BG-15 | 48582225 | EA701BG-15 |
![]() |
パイプクランプ温度センサー | エスコ | 1個 | ¥15,000 税込¥16,500 | 注文コードが変更になりました |