500-5204mm キャスターゲート 伸縮式/アルミ製

500-5204mm キャスターゲート 伸縮式/アルミ製 アズワン

サビに強く、スムーズに開閉できるキャスターゲートです。
アウトリガーを追加し、安定性をより高めた仕様です。
両面両端に取手付き。計4つの取手で内側からも外側からも自在に開閉できます。
連結することで広いスペースにも対応できます(連結ピン2本標準装備)
2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。
伸縮可能で広範囲を塞ぐことが可能です。
屋内施設のバリケードにも最適です。

仕様●サイズ(mm):5204×885×1402(H)●折りたたみサイズ(mm):500×460×1402(H)●重量:約27.5kg●材質:アルミニウム合金●キャスター径:Φ100mm●伸縮式 アズワン品番65-9328-24 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69077900 EA952BL-11
139,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする